・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース
・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン
・120mm LEDファン×4基を標準搭載したバリエーションモデル
・背面コネクタマザーボード対応
・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)
・最大9基のケースファン搭載可能
・360mm/280mmラジエーター対応
・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上
・最長420mmの大型GPUに対応
・GPUサポートブラケット装備
・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能
・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵
・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能
・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スタンドとしても使用可能
・カラー:ブラック
・製品寸法:446×235.5×484.65mm
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-ESILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<QUBE 540 Moonstone>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER税込¥18,480¥16,800

