曜日別特売

iPad Air M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型 薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット 軽量 ブラック 2025 2024 2022 2020 互換品

iPad Air M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型  薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット 軽量 ブラック 2025 2024 2022 2020 互換品 - メディアカバーマーケットiPad Air M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型  薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット 軽量 ブラック 2025 2024 2022 2020 互換品 - メディアカバーマーケットiPad Air M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型  薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット 軽量 ブラック 2025 2024 2022 2020 互換品 - メディアカバーマーケットiPad Air M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型  薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット 軽量 ブラック 2025 2024 2022 2020 互換品 - メディアカバーマーケットiPad Air M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型  薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット 軽量 ブラック 2025 2024 2022 2020 互換品 - メディアカバーマーケットiPad Air M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型  薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット 軽量 ブラック 2025 2024 2022 2020 互換品 - メディアカバーマーケットiPad Air M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型  薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット 軽量 ブラック 2025 2024 2022 2020 互換品 - メディアカバーマーケット

【薄型・軽量設計】
iPad本体のスリムな形態を生かす薄型・軽量タイプのケースです。長時間の持ち運びや、複数台を一括運用するシーンでも取り回ししやすい設計です。
【2段階のスタンド機能】
フラップ部分を折りたたむことで、動画視聴やWeb会議向きの高めの角度と、タイピングやメモ入力に適した低めの角度の2パターンで立て掛けることができます。
【細部まで配慮した保護設計】
外側には、傷や汚れが付きにくい合成皮革(ソフトレザー)を採用し、バッグ内での擦れやホコリの付着を軽減します。タブレット本体をはめ込む部分には弾力のあるシリコン素材を使用しており、装着しやすく、ぴったりフィットして本体をしっかり守ります。さらに、背面カメラ周辺部までカバーする形状で、レンズまわりのキズつきなど日常使いでの擦り傷を抑えます。また、ケースを付けたまま充電用ケーブルを接続できます。
【オートスリープ対応】
フラップの開閉に連動して画面のスリープ/復帰ができるオートスリープ機能に対応しています。電源ボタン操作の手間を減らし、不要なバッテリー消費を抑えます。
【適用型番】
A3266/A3267/A3270/A2902/A2903/A2904/A2588/A2589/A2591/A2316/A2325/A2072/A2324

用途
・オフィスや店舗、学校などで使用するiPadの保護およびスタンド用カバーとして。
・Web会議、動画マニュアル表示、受付端末、授業・研修用端末など、タブレットを立て掛けて使用するシーンに。
適合機種iPad Air M3(2025年)、M2(2024年)、第5世代(2022年)、 第4世代(2020年)材質カバー外側 (表面):合成皮革、タブレット装着部 (内側トレイ):シリコン寸法(mm)255×180ブラック質量(g)214内容量1セット
注意
※本製品は対応機種向けのケースです。その他の機種には対応しておりませんので、ご購入前に必ずお使いのiPad本体のモデル名・モデル番号をご確認ください。
※本製品はタブレット用ケースのみです。iPad本体、タッチペンなどは付属しません。
※液晶保護フィルムやガラスフィルムを併用する場合、厚みや形状によっては装着がきつくなる場合があります。
※オートスリープ機能は、端末の設定やご使用環境によっては動作しない場合があります。
※本製品は日常使用時のキズや軽微な衝撃からの保護を目的としたケースであり、落下や強い衝撃から本体を完全に保護するものではありません。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69907970case-three-ipadair11
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする