曜日別特売

Netflix対応 超軽量ボトル型プロジェクター PicoPlay+

Netflix対応 超軽量ボトル型プロジェクター PicoPlay+ - JMGONetflix対応 超軽量ボトル型プロジェクター PicoPlay+ - JMGONetflix対応 超軽量ボトル型プロジェクター PicoPlay+ - JMGONetflix対応 超軽量ボトル型プロジェクター PicoPlay+ - JMGONetflix対応 超軽量ボトル型プロジェクター PicoPlay+ - JMGONetflix対応 超軽量ボトル型プロジェクター PicoPlay+ - JMGONetflix対応 超軽量ボトル型プロジェクター PicoPlay+ - JMGONetflix対応 超軽量ボトル型プロジェクター PicoPlay+ - JMGO

世界初の"縦型投影機能"を搭載した、超軽量ボトル型プロジェクター「PicoPlay+」
直径85mm×高さ166mmの筒型で重さは740?g。片手で持ち運べる携帯性に優れています。壁はもちろん天井にも投影できるので、リビングだけではなく寝室でリラックスタイムに使用可能。またアウトドア時に持ちだすことも簡単です。
本体のユニークな回転ギミックにより、縦動画(TikTokやInstagramショート)もそのまま大画面に映せます。
フルHD(1,920×1,080)、450 ISOルーメン、HDR10、Rec.709比127%をカバー。リアルタイム台形補正+オートフォーカス機能で面倒な設定は不要、置くだけで鮮明な映像を実現します。
Google TV搭載、Netflixなどのストリーミングアプリにワンボタンでアクセス可能。
本体にバッテリー非搭載ながら、USB?C給電対応なのでモバイルバッテリーからの給電も可能。別売りのバッテリースタンドを使用すれば最長約4.5時間使用できます。
手軽にテレビを超える大画面を実現できます。

サイズ
【投影】最大180インチ (※ただし、100インチを超える場合は自動台形補正およびオートフォーカスが正常に働かない場合があります。その際は手動での台形補正・フォーカス調整をお願いいたします。)
【投影】(推奨)80-100インチ
セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、オーロラフィルター、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、携帯用バッグ質量(kg)0.74タイプ【投影】長焦点電源AC100-240V、50/60Hz、1.5A(※USBタイプC 給電 20V-3.25A 65W PD 3.0)倍率【投影】1.2:1(2.6mで100インチ)入力USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1(65W PD 3.0)※給電専用光源LED本体サイズ(mm)85×85×166スピーカー8W明るさ(Lm)(ISO) 450回転角度(°)【ボトル】上下88BluetoothBluetooth 5.1(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 5投影方式DLP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69919100J61-7K4
オープン
71,800
78,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする