曜日別特売

超短焦点×3色レーザー光源搭載4K対応プロジェクター O2S Ultra 4K?

超短焦点×3色レーザー光源搭載4K対応プロジェクター O2S Ultra 4K? - JMGO超短焦点×3色レーザー光源搭載4K対応プロジェクター O2S Ultra 4K? - JMGO超短焦点×3色レーザー光源搭載4K対応プロジェクター O2S Ultra 4K? - JMGO超短焦点×3色レーザー光源搭載4K対応プロジェクター O2S Ultra 4K? - JMGO超短焦点×3色レーザー光源搭載4K対応プロジェクター O2S Ultra 4K? - JMGO超短焦点×3色レーザー光源搭載4K対応プロジェクター O2S Ultra 4K? - JMGO超短焦点×3色レーザー光源搭載4K対応プロジェクター O2S Ultra 4K? - JMGO超短焦点×3色レーザー光源搭載4K対応プロジェクター O2S Ultra 4K? - JMGO

JMGO「O2S Ultra 4K」は、超短焦点×3色レーザー光源を搭載した次世代ホームプロジェクターです。
壁から15cm離すだけで100インチ投影可能な超単焦点モデル。小さな部屋でも大画面の映像を楽しむことができます。また超単焦点なら光を遮るものの心配なしでOK。
本体サイズは312×290×140cm、重量4.5kgと軽量コンパクト。使わない時は収納出来てすっきり。また、リビング、寝室、書斎など手軽に持ち運んでホームシアターを楽しむことができます。移動させた後の画面調整はすべて自動で対応。台形補正やオートフォーカス、デジタルズームやスクリーンフィットなど簡単に画面を最適化してくれます。
最大3650ISOルーメンの高輝度で、明るい部屋でも驚くほど鮮やか。20Wのステレオスピーカーで大迫力の音響体験。まるで映画館のような臨場感を味わうことができます。

サイズ
【投影】最大150インチ
【投影】(推奨)100-120インチ
セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、レンズ用クロス、EPPポータブルパッケージ質量(kg)4.5タイプ【投影】超短焦点出力Wi-Fi 6 / HDMI2.1(eARC)x1、Optical×1、Bluetooth電源AC100-240V、50/60Hz、2.5A倍率【投影】0.16:1(15cmで100インチ)入力DC×1、HDMI2.1(ARC)×1、HDMI2.1(eARC)×1、USB×1、Optical×1、LAN×1光源3色レーザー本体サイズ(mm)312×290×140スピーカーDynaudio 10W × 2基明るさ(Lm)(ISO) 3650BluetoothBluetooth 5.2(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 6投影方式DLP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69919118JA1-8T2
オープン
453,800
499,180(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする