曜日別特売

SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ファンレス仕様のパッシブモデル

SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ファンレス仕様のパッシブモデル - SPARKLE(スパークル)SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ファンレス仕様のパッシブモデル - SPARKLE(スパークル)SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ファンレス仕様のパッシブモデル - SPARKLE(スパークル)SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ファンレス仕様のパッシブモデル - SPARKLE(スパークル)SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ファンレス仕様のパッシブモデル - SPARKLE(スパークル)SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ファンレス仕様のパッシブモデル - SPARKLE(スパークル)

・Intel Arc Pro B60グラフィクスカード
・ファンレス仕様のヒートシンク設計を採用し、高密度なラックマウント環境でも、信頼性の高い冷却性能を確保
・24GBのメモリ、最大456GB/sの帯域幅、160基のXMX AIエンジンを備え、要求の厳しいプロフェッショナル向けワークロードに理想的な性能を発揮
・LinuxのマルチGPU LLMサポートにより、AI性能をスケールアップし、高速かつ高品質な結果を実現
・認定ドライバーにより、AI・デザイン・エンジニアリング・メディア処理といった幅広い分野で高い信頼性を提供
・Xeメディアエンジンが高速かつ高効率なAV1高解像度ビデオ処理をサポート
・メタルバックプレート装備
・バスインターフェース:PCI Express 5.0 (x8)
・Boost Clock:2400MHz
・Graphics Memory:24GB GDDR6
・Xe core:20
・Ray Tracing Units:20
・Intel XMX engines:160
・GPU Peak TOPS (int8):197
・メモリーバス幅:192-bit
・メモリー帯域幅:456 GB/s
・映像出力:Display Port 2.1 × 4
・TBP:200W
・スロット:2スロット
・カード寸法:289×120×42mm

仕様
【Floating Point Performance (FP32)】12.28 TFLOPs【GPU Clock】2400MHz【GPU Peak TOPS (int8)】197 TOPS【Graphics Engine】Intel Arc Pro B60【Graphics Memory】192-bit
24GB GDDR6【Intel XMX AI engines】160【Memory Clock】19Gbps【OpenCL】OpenCL 3.0【Process Node】5nm【Shader Processing Units】2560【Unified Video Decoder】Xe Media Engine【VULKAN】VULKAN 1.3【Xe Core数】20
寸法(mm)289×120×42質量(g)1056品名SPARKLE Intel Arc Pro B60 Passive消費電力(W)200型番SBP60B-24G対応DirectX 12、OpenGL 4.6インターフェースPCI Express 5.0 (x8)最大解像度DisplayPort (Max): 7680×4320@60Hz動作温度Base on chassis air flowスロット2 Slot出力端子【映像】Display Port 2.1 × 4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69908381SBP60B-24G
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする