曜日別特売

SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス

SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス - SPARKLE(スパークル)SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス - SPARKLE(スパークル)SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス - SPARKLE(スパークル)SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス - SPARKLE(スパークル)SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス - SPARKLE(スパークル)SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス - SPARKLE(スパークル)SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス - SPARKLE(スパークル)SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス - SPARKLE(スパークル)

・Thunderbolt 5 接続外付けPCIeボックス
・Intel Barlow Ridgeコントローラー採用
・最大3.5スロット幅、長さ346mmのグラフィックボードをサポート
・ATX 3.1対応850W電源内蔵(GPUに最大600Wの給電可能)
・ガルウィング・ドアのデザインにより簡単な取り付け
・Thunderbolt 5ポート×2( (Upstream、96W PD / Downstream、15W PD)装備
・PCIe 4.0 x16 (x4動作) スロット×1装備
・USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps、15W/Port)×1基装備
・USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps、7.5W/Port)×3基装備
・2.5Gbイーサネット×1装備
・PCとの接続:Thunderbolt 5 or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3は非対応
・コネクター:12V-2X6×1、PCIe 6+2 pin×3
・対応OS:Windows 11以降
・カラー:ブラック
・本体寸法:403×200×237mm

付属品
専用電源コードセット
※他の機器には使用しないでください。
Thunderbolt5ケーブル(80cm)
クイックスタートガイド
対応
【カードサイズ】最大寸法:346×170×77mm
最大3.5スロットのPCIeグラフィックカードをサポート
消費電力:最大600W
ポート
【Thunderbolt】Thunderbolt 5 (Upstream)ポートx1(96W PD)
Thunderbolt 5 (Downstream)ポートx1(15W PD)【USB】USB 3.2 Gen2 Type-C(10Gbps、15W/port)×1
USB 3.2 Gen2 Type-A(10Gbps、7.5W/port)×3【ネットワーク】2.5ギガビットイーサネット×1
仕様【PCIE】PCIe 4.0×16 (x4動作) スロット×1寸法(mm)403×200×237品名SPARKLE Thunderbolt 5 eGPU Studio-G Ultra 850対応OSWindows 11 and above型番TBX-850FAB製品質量(g)6164 (without GPU)RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Thunderbolt 5ポート or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3ポートは非対応ワット数【内蔵電源】ATX 3.1 850W PSU内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69908408TBX-850FAB
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする