曜日別特売

木柄ホーク 3本爪 3B

木柄ホーク 3本爪 3B - 金象木柄ホーク 3本爪 3B - 金象木柄ホーク 3本爪 3B - 金象木柄ホーク 3本爪 3B - 金象木柄ホーク 3本爪 3B - 金象木柄ホーク 3本爪 3B - 金象木柄ホーク 3本爪 3B - 金象木柄ホーク 3本爪 3B - 金象

先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)3本爪タイプで木柄を採用し、かき寄せ、すくい作業用として最適。
頭部(爪部)はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
柄は手に馴染む天然木を採用。
3本爪タイプ。
別売部品対応:[交換柄]ホーク 柄のみ B(#90515)

用途干草のかき寄せやすくう収集作業や、運搬作業に。材質爪部:スチール/木柄部:天然木長さ(mm)【爪】300全長(mm)1100質量(kg)1.8爪数3本先幅(mm)【爪】200内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6991771830391
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする