曜日別特売

3Dプリンター H2D Combo Laser版 10W AMS2Pro付

3Dプリンター H2D Combo Laser版 10W AMS2Pro付 - Bambu Lab

デュアルノズルでマルチマテリアル対応
10Wレーザー&カッティングモジュール
350×320×325mm3の大容量造形体積
5μm精度の光学モーションキャリブレーション
クローズドループサーボ式エクストルーダー
350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱
対応電圧範囲:100-120V

その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)46.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325ディスプレイ5型対応フォーマットSTL、3MF、OBJ、STEP/STP、SVG言語表示多言語対応フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69917815PF003-M+SA007+SL001-JP
オープン
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,500/税込¥4,950
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1につき¥6,500/税込¥7,150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする