曜日別特売

拡声器

拡声器 - NEXTEC拡声器 - NEXTEC拡声器 - NEXTEC拡声器 - NEXTEC拡声器 - NEXTEC拡声器 - NEXTEC

約28%軽量化したスタイリッシュ・メガホン
距離を求められる時代だから、あらゆる現場でお役に立てます。

出力(W)5(最大)本体質量(g)約 520(乾電池含む)電源電圧(V)DC6 単3形アルカリ乾電池4本( 充電式電池は使用しないでください)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×140×220 取っ手・突起部除く記録媒体USBメモリー(FAT32のみ対応)・4~32GB対応使用時間約 20 時間保証期間1年間(消耗品除く)動作温度範囲(℃)0 ~ +50内容量1個
注意
※使用時間は、新品のアルカリ乾電池で電源 ON 時、20%の発話比率での時間です。
※電池容量、周辺雑音、風向き、障害物の有無などで異なります。
※周りの方に不快な思いをさせないよう、音量には十分注意をしてください。
※音声録音の1回の録音時間は約4分までです。再度、録音すると以前の録音は消去されます。追加録音はできません。
※音楽再生はmp3形式の音楽データが保存されているUSBメモリを使用してください。使用できるUSBメモリはFAT32ファイルシステム、4~32GBです。また、データによっては再生できないファイルがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69921175NX-BV41-W
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする