液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

31.5インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。最大輝度500cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort1.2 x2 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様【ブルーライト軽減モード】YES付属品マニュアル/保証書/VESA取付ネジ/電源アダプタ/電源ケーブル/HDMI ケーブル質量(kg)約5.1使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/2A使用湿度範囲10%~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:518×715(スタンド:417)×197/スタンドなし:426×715×65コントラスト比1300:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)500HDR対応HDR400相当:YES内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69921148JN-IPS315U
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする