曜日別特売

液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

23.8インチと4K(3840x2160)を両立した液晶モニターです。本体、ベゼル、スタンド、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%(DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%)の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)が可能なスタンドを搭載。インターフェイスは、HDMI2.1、DP1.4 とUSB-C (最大65W給電)を装備。USB-Cは、対応のPCであればケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様【ブルーライト軽減モード】YES付属品マニュアル/保証書/VESAネジ/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-B ケーブル/HDMI ケーブル質量(kg)約4.1使用温度範囲(℃)0~40出力【イヤホン】YESサイズ(inch)23.8表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/5A使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横]383-500×541(スタンド:268)×190、[縦]560-620×541(スタンド:268)×190/スタンドなし:321×541×45コントラスト比1000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:99%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69921157JN-IPS238U-HSPC6-W
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする