FSC
液晶TV上のせラックS
液晶TVの上にのせるだけの簡単取り付け
パソコンやゲーミングモニターにも対応
工具不要
材質
ABS製
色
ブラック
耐荷重(kg)
1
本体質量(g)
89
外寸(mm)
218×114
内寸(mm)
177×108
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69921419
FS-TU01S
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください