曜日別特売

液晶TV上のせラックL

液晶TV上のせラックL - FSC

液晶TVの上にのせるだけの簡単取り付け
パソコンやゲーミングモニターにも対応
工具不要

材質ABS製ブラック耐荷重(kg)1.5本体質量(g)172外寸(mm)300×125内寸(mm)293×119内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69921681FS-TU02L
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする