FSC
リン酸鉄モバイルバッテリー
安全設計 発火の危険性が低いリン酸鉄モバイルバッテリー
繰り返し使用回数:約1,000回(従来モデルの約2倍)
LEDでバッテリーの残量表示
色
ブラック
質量(g)
220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×140×16
定格出力
5V2A USB-A端子
バッテリー容量(mAh)
10000
定格入力
DC5V2A Type-C端子
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69922731
FS-IPMB01-BK
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください