曜日別特売

【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応

【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 - エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 - エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 - エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 - エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 - エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 - エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 - エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 - エアージェイ

正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ PD対応Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。

付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード最大エネルギー密度195充放電回数(回)1000(理論値)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
標準容量(mAh)
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像69920798MB-LS10000MK2 BKブラック21769×16×143.510000(32Wh)50000
3,527
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
メイン画像69920807MB-LS10000MK2 WHホワイト21769×16×143.510000(32Wh)50000
3,527
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
メイン画像69920816MB-LS20000MK2 BKブラック40869×28.5×143.520000(64Wh)10000
4,436
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
メイン画像69920825MB-LS20000MK2 WHホワイト40869×28.5×143.520000(64Wh)10000
4,436
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする