曜日別特売

【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル

【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル - エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル - エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル - エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル - エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル - エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル - エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル - エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル - エアージェイ

正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。

付属品USB-A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)125電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/2.1A(10.5W)Max (複数ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/2.1A(10.5W)Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×14.8×101入力[USB-C] 5V/2A(10W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)5000(16Wh)バッテリー容量(mAh)2500蓄電時間(時間)2.5~3.5(5V/2.1 充電時 A to Cケーブル使用)充放電回数(回)1000(理論値)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大エネルギー密度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像69920780MB-LS5000MK2 BKブラック195(Wh/kg)
2,618
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メイン画像69920789MB-LS5000MK2 WHホワイト195
2,618
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする