曜日別特売

データ用CD-Rホワイトレーベル(スピンドルケース)

データ用CD-Rホワイトレーベル(スピンドルケース) - Verbatim(バーベイタム)データ用CD-Rホワイトレーベル(スピンドルケース) - Verbatim(バーベイタム)

対応インクジェットプリンターでレーベル印刷ができるホワイトレーベル。データ用(1回書込み)CD-R 700MBの50枚セットです。

用途データ用仕様ワイドホワイトレーベル(インクジェットプリンタ対応)※ワイドプリントエリア内径23mm質量(g)CD-R:14.5、ケース込み:920規格CD-R(1回書込み用)速度1~48倍速直径×高さ(mm)【CD-R】120×1.2【ケース】142×95ケーススピンドルケース容量(MB)700内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69920667SR80FP50V1
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする