曜日別特売

UAG社スタンダードイシュー 1Lスリングバッグ

UAG社スタンダードイシュー 1Lスリングバッグ - プリンストンUAG社スタンダードイシュー 1Lスリングバッグ - プリンストンUAG社スタンダードイシュー 1Lスリングバッグ - プリンストンUAG社スタンダードイシュー 1Lスリングバッグ - プリンストン

スタイル・利便性・耐久性を併せ持った完璧なバッグです。日常使いにも旅行にもコンパクトで軽量なこのバッグなら、必要なものをパッキングして常に手の届くところで持ち歩けます。調節可能なストラップで、完璧なクロスボディフィットを保証します。目立たないAirTagポケットやDリングキーリーシュなどの工夫された機能により安全かつ簡単にアクセスできます。

ブラック質量(g)159容量(L)1寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×140×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69920990UAG-SL1L-STD-BK
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする