曜日別特売

AUREX CDラジオ

AUREX CDラジオ - 東芝AUREX CDラジオ - 東芝AUREX CDラジオ - 東芝AUREX CDラジオ - 東芝AUREX CDラジオ - 東芝AUREX CDラジオ - 東芝

厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカーを搭載、縦型スリムでコンパクトな外観ながら臨場感のある高音質を楽しめます。
Bluetoothは送受信機能を搭載。スマホの音源をラジオで聴くだけでなく、ラジオ番組やCDをBluetooth搭載のイヤホンやスピーカーで聴くことも可能。
音源に合わせた4種類の音質切替モードを搭載。中でも「声くっきり機能」は人の声を強調した音質になり、ラジオや語学学習などに最適です。

仕様【CD部】2チャンネルステレオ、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、リピート・プログラム再生機能、【ラジオ部】 受信周波数:FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz、AM1/FM1/FM2各局5局最大15局まで登録可能、【電池持続時間(時間)】東芝アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時:約16、CD再生時:約3付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)寸法(mm)幅272×高さ147×奥行72(突起部含まず)質量(kg)電池含む1.34、電池含まず1.2ブラック電源(V)AC10050/60Hz または 単3乾電池×6(別売り)消費電力(W)15最大出力(W)【実用】2.2+2.2(Bluetooth)+1.7+1.7(CD・ラジオ・LINE)スピーカーΦ3.6コーン形(4Ω)×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69920746AX-CR80(K)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする