曜日別特売

防滴手回し充電ラジオライト

防滴手回し充電ラジオライト - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)防滴手回し充電ラジオライト - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)防滴手回し充電ラジオライト - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)防滴手回し充電ラジオライト - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)防滴手回し充電ラジオライト - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)防滴手回し充電ラジオライト - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)防滴手回し充電ラジオライト - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)防滴手回し充電ラジオライト - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

防災準備品として備えたい機能を充実させたポータブルラジオ。手回し充電、ソーラー充電、乾電池、USB充電とシーンに併せて電源を選択可能。リチウム充電池2000mAhを搭載しており緊急時にはスマホへの充電も可能です。
明るさ調節のできるスポットライトだけでなく、ランタンとして使用できるLEDも搭載。
音声とライト点滅で周囲に知らせられる緊急用サイレンも搭載。
日常使いをしながら有事に備えられるシンプルかつ機能的なデザインです。

仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)同調ランプ搭載、【電池使用時間目安(時間)】乾電池:ラジオ約10/ライト約8、充電池:ラジオ約20/ライト約16 ※乾電池充電池フル充電の状態でラジオ音量約30%・ライト単独使用を想定 ※周囲の温度や使用環境などにより異なる付属品充電用USBケーブル(A-C)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書)寸法(mm)幅155×奥行57×高さ76ブラック質量(g)314電源リチウムイオン充電池2000mAh または 単4乾電池×3本(別売り)機能防滴仕様(IPX4)、緊急用サイレン(音声/ライト点滅)、回転収納式FMロッドアンテナ、携帯充電機能(USB出力)LED明るさ調節機能付きスポットライト(1灯)、ランタンLED(4灯)※ソーラーパネル裏充電方式手回し、ソーラー、USB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69920649KDR-202WP
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする