曜日別特売

AMFM塔載手回しワンセグテレビ

AMFM塔載手回しワンセグテレビ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AMFM塔載手回しワンセグテレビ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AMFM塔載手回しワンセグテレビ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AMFM塔載手回しワンセグテレビ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AMFM塔載手回しワンセグテレビ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AMFM塔載手回しワンセグテレビ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AMFM塔載手回しワンセグテレビ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AMFM塔載手回しワンセグテレビ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

「いざ!」という時の手回し充電に対応した3.5インチポータブルワンセグテレビラジオ。防災準備品として備えたい機能が充実。清潔感のあるホワイトボディにシンプルで使いやすい前面ボタンで日常使いをしながら備えられる嬉しい1台です。LEDライトの他、USB出力端子で携帯への充電も可能。イヤホン端子付きで音を出せない環境での使用にも安心。
有事の際の居場所を知らせるサイレン機能も搭載しています。

仕様【テレビ】ワンセグ UHF 473MHz~767MHz、【ラジオ】AM(522~1710Khz)/FM(76~108MHz)※FMワイドバンド対応、【連続使用時間目安】[イヤホン音量15の場合]乾電池(LCD OFF):ワンセグ約18時間、FMラジオ約20時間、AMラジオ約20時間、内蔵バッテリー(LCD OFF):ワンセグ約約36時間、FMラジオ約40時間、AMラジオ約40時間 [スピーカー音量10の場合]乾電池(LCDOFF):ワンセグ約16時間、FMラジオ約18時間、AMラジオ約18時間、内蔵バッテリー(LCDOFF):ワンセグ約32時間、FMラジオ約36時間、AMラジオ約33時間 ※環境や使用条件により異なる付属品Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書)寸法(mm)幅135×奥行30×高さ87ホワイト質量(g)235電源リチウムイオン充電池1500mAhまたは単4乾電池×3本(別売り)機能LEDライト、SOS(サイレン)機能、FM伸縮ロッドアンテナ搭載スピーカー1×1(W)充電方式手回し、USB画面サイズメイン:3.5インチTFT LCD320×240、サブ:1インチmonochromeLCDUSB電源入力Type-C:5V1.5A、電源出力:Type-A5V500mAh内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69920658TVR-L351R
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする