曜日別特売

BDXL規格準拠 録画用3層ブルーレイディスク100GB

BDXL規格準拠 録画用3層ブルーレイディスク100GB - Victor

BDXL規格に準拠した、容量100GBと大容量の録画用3層ブルーレイディスクです。1層や2層のメディアに比べて2倍以上の容量のため、ハイビジョンでたっぷりデータを保存することができます。
1回録画追記型なので大事な番組を消す心配はなく、空き容量がある限り何度でも追加ダビングができます。

用途映像用仕様ホワイトレーベル質量(g)14.5規格BD-R XL(1回追記型)速度2~4倍速記録時間地上デジタル720分 / BSデジタル520分 / 4K BS CS 370分直径×高さ(mm)【BD-R】120×1.2ケース5mmケース容量(GB)100内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69920737VBR520YP5J2
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする