曜日別特売

くり返し録画用BD-RE DL 50GBゴールドレーベル

くり返し録画用BD-RE DL 50GBゴールドレーベル - Verbatim(バーベイタム)くり返し録画用BD-RE DL 50GBゴールドレーベル - Verbatim(バーベイタム)

大容量でたっぷり録画できるくり返し録画用ブルーレイディスク。4K録画約180分、地デジ約360分録画可能。(新4K衛星放送とはBS・110度CSの4K放送のことです。録画には、新4K衛星放送対応ブルーレイレコーダーが必要です)

用途録画用(書換型)仕様ゴールドレーベル質量(g)14.5規格BD-RE(くり返し録画)速度1~2倍速記録時間地上デジタル360分 / BSデジタル260分 / 4K 180分直径×高さ(mm)【BD-R】120×1.2ケース5mmケース容量(GB)50内容量1パック(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69920719VBE260NG6VTO
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする