FSC
充電しながらType-Cイヤホン
音楽を聞きながら充電が可能(最大5V2A)
DAC搭載でアナログ式、デジタル式に対応
再生や音量調整が可能なリモコン付
横向きに寝ながらでも耳が痛くなりにくいコンパクトヘッド
仕様
DAC搭載、ハンズフリー通話対応
ケーブル長(m)
1.2
充電方式
最大5V2A
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69922566
FS-CSSLPJY-WH
ホワイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
69922575
FS-CSSLPJY-BK
ブラック
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください