曜日別特売

ミラーリングケーブル Type-C to HDMI 4K/60Hz 3m

ミラーリングケーブル Type-C to HDMI 4K/60Hz 3m - エアージェイミラーリングケーブル Type-C to HDMI 4K/60Hz 3m - エアージェイミラーリングケーブル Type-C to HDMI 4K/60Hz 3m - エアージェイミラーリングケーブル Type-C to HDMI 4K/60Hz 3m - エアージェイミラーリングケーブル Type-C to HDMI 4K/60Hz 3m - エアージェイ

iPhoneやスマホの映像を大画面で楽しめるミラーリングケーブルです。Type-C端子を持つスマホとHDMIでテレビやディスプレイに繋ぐだけ。面倒な設定が一切不要で簡単です。
60Hz対応で滑らかな画質、著作権保護技術HDCP対応でAmazon Prime video・Netflix・Hulu・U-NEXT・ABEMAなどの各種動画アプリにも対応しています。離れて視聴できるロングケーブル3mタイプ。

材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI タイプAオスバッテリー容量(mAh)HDCP1.4/HDCP2.2対応解像度3840×2160(4K/60Hz)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69920895AHD-C3M
2,709
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする