曜日別特売

スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー

スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

本体を開くとスマホスタンドになるポータブルワイヤレススピーカーです。スマホとBluetooth接続してワイヤレススピーカーとして使える他、microSD再生も可能。便利なType-C充電に加え、IPX4防水機能付きでアウトドアにもぴったり。
個性的なカラーリングと遊び心あるデザインで自慢したくなるアイテムです。

仕様【充電時間/連続使用時間(時間)】約2/約3.5その他LEDライト搭載、過電圧保護機能搭載、過熱保護機能搭載付属品Type-Cケーブル、取扱説明書、ハンドストラップ、調整用レンチ寸法(mm)幅64×奥行22×高さ102(収納時)質量(g)230電源リチウムイオン3.7V1500mAh対応メディアmicroSD MP3ファイル(最大128GBまで)※容量内でも相性により再生できない場合があります。BluetoothVer.5.4、見通し10m音声出力約3W(スピーカー45mm)防水IPX4内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像69920615KBT-560SS GNグリーン
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メイン画像69920631KBT-560SS GYグレー
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メイン画像69920640KBT-560SS WHホワイト
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする