曜日別特売

UAG社CIVILIAN20L バックパック

UAG社CIVILIAN20L バックパック - プリンストンUAG社CIVILIAN20L バックパック - プリンストンUAG社CIVILIAN20L バックパック - プリンストンUAG社CIVILIAN20L バックパック - プリンストンUAG社CIVILIAN20L バックパック - プリンストンUAG社CIVILIAN20L バックパック - プリンストンUAG社CIVILIAN20L バックパック - プリンストンUAG社CIVILIAN20L バックパック - プリンストン

毎日のミッションから長距離移動まで対応する20Lシビリアンバックパックは、快適性を犠牲にすることなく、必須機能とタフな信頼性を詰め込みました。耐久性に優れた耐摩擦性素材を使用し、通勤・旅行・オフグリッドへの出発等どんなシーンにも対応します。

質量(g)839容量(L)20収納サイズ最大16インチデバイス迄寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)480×310×120ポケットトップジッパー式アクセサリーポケット、サイドポケット、ウォーターボトルポケット、AirTag対応隠しポケット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像69920956UAG-BKP20L-C-B/O
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メイン画像69920965UAG-BKP20L-C-MC
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メイン画像69920981UAG-BKP20L-C-O/O
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする