曜日別特売

DHA Mobile クラウドWiFiルーター SIMO E1 本体

DHA Mobile クラウドWiFiルーター SIMO E1 本体 - DHA Corporation

【プリペイド式モバイルWiFiルーター】88x88x18mmのコンパクトサイズ。重量約114gと軽量。3000mAhのバッテリー内蔵で長時間稼働。WiFi接続可能台数は最大5台まで接続可能。クラウドWiFiでプランの追加も簡単。オプションの海外通信用専用プランは、利用する前にメーカーホームページにてアクティベーションが必要です。

付属品取扱説明書 / Type-C ケーブルホワイト周波数【4G/LTE Band】1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/38/39/40/41【3G/WCDMABand】1/2/4/5/8速度【上り】最大50Mbps【下り】最大150Mbps対応コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)3000言語表示日本語、英語、中国語連続動作時間約17時間RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数5Wi-Fi2.4GHz IEEE802.11b/g/n内容量1台
注意
※WiFiルーター本体(SIMO E1)です。オプションの通信プラン(海外用)が別途必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69920500DHA-RTR-000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする