曜日別特売

ゴムクッションロール 縞鋼鈑柄

ゴムクッションロール 縞鋼鈑柄 - カーボーイゴムクッションロール 縞鋼鈑柄 - カーボーイゴムクッションロール 縞鋼鈑柄 - カーボーイゴムクッションロール 縞鋼鈑柄 - カーボーイゴムクッションロール 縞鋼鈑柄 - カーボーイゴムクッションロール 縞鋼鈑柄 - カーボーイゴムクッションロール 縞鋼鈑柄 - カーボーイゴムクッションロール 縞鋼鈑柄 - カーボーイ

薬品や油に強いNBR素材のクッションです。
滑り止め、傷防止、振動防止に最適です。
厚み5mmの柔らかな素材で表面が縞鋼板柄ですべり止め効果が得られます。
抜群のクッション性で、耐摩耗性に優れちぎれにくい素材です。
粘着付きタイプは簡単に床面や対象物に貼り付けられます。

用途
設備や機械のすべり止め、傷防止、振動防止、衝突対策に。
立ち作業の疲労軽減、すべり止め対策に。
材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)5タイプ粘着なし内容量1巻
関連資料:(1.34MB)
注意
※サイズ、重量に±10%の公差が生じることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69924727GR6090717-4998900600
4,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69924736GR1002717-500020001000
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69924745GR1005717-499450001000
35,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする