小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。
スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)
予備バッテリー付で効率的に使用できます。
仕様ダブルアクション付属品サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、標準パッド(Φ72MPパッド<22055A>) 【電池パック・充電器は付属しません】適合電池パック<T200204>、充電スタンド<T200202>、ACアダプター<T200203>、ウレタンバフ(25×95)黄段付<A2134>、ウレタンバフ(25×95)細目段付<A2133>回転数(min-1[r.p.m])Low:0-2500/High:0-7500寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190 ※電池パック装着時連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。パット径(Φmm)72内容量1台