トップマン[工具・金物]
面取皿錐
鉄工・アルミ・木工の下穴と面取りを同時加工
六角軸対辺(mm)
6.35
内容量
1セット
注意
※用途以外の物への穴あけには使用しないでください。
※安全のため保護具を着用してください。
※電気ドリルのシャンクはしっかり締めてください。
※回転数が高すぎますと錐の破損や、被削材の焼けが起こります。目安としては1,200r.p.m.以下でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ドリル径(Φmm)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69925321
1436011
9×3
3
カッター:9
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69925330
1436012
10.5×4
4
カッター:10.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください