広告兼用デジタルサイネージモニター 11.6インチ HDMI接続対応 ノングレアパネル

広告兼用デジタルサイネージモニター 11.6インチ HDMI接続対応 ノングレアパネル - ブロードウォッチ広告兼用デジタルサイネージモニター 11.6インチ HDMI接続対応 ノングレアパネル - ブロードウォッチ広告兼用デジタルサイネージモニター 11.6インチ HDMI接続対応 ノングレアパネル - ブロードウォッチ広告兼用デジタルサイネージモニター 11.6インチ HDMI接続対応 ノングレアパネル - ブロードウォッチ広告兼用デジタルサイネージモニター 11.6インチ HDMI接続対応 ノングレアパネル - ブロードウォッチ広告兼用デジタルサイネージモニター 11.6インチ HDMI接続対応 ノングレアパネル - ブロードウォッチ広告兼用デジタルサイネージモニター 11.6インチ HDMI接続対応 ノングレアパネル - ブロードウォッチ広告兼用デジタルサイネージモニター 11.6インチ HDMI接続対応 ノングレアパネル - ブロードウォッチ

スライドショー機能によりデジタルフォトサイネージとしての使用が可能。
艶消しノングレアパネル採用。
HDMI接続でPC等のディスプレイ表示モニターとして使用も可能。
SDカードスロット・USBポート搭載で写真・動画等のデータを直接表示・閲覧可能。
リモコン・スタンドが付属、置き型での使用の他、VESA規格(100mmx100mm)に対応で壁掛けとしての使用も可能なのでサイネージモニターとしても最適。(壁掛けスタンドは別売りです)

用途施設の受付や商品紹介など、無人で案内する場所にセット内容本体、リモコン、スタンド、ACアダプタ―電源、変換アダプターサイズLCDサイズ:11.6 インチ TFT質量(g)530(スタンド除く)電源DC12V/1A本体寸法(mm)約293×187×25(スタンド除く)入力HDMI、SD カード、USB解像度物理的:1366×768 ピクセル動作温度(℃)0~50動画表示:1080P音声出力イヤホン、スピーカーパネルノングレア対応SDカード4~32GB(クラス10以上) ※別売内容量1個
注意
※ノングレアパネル
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69924867LCD-FM11-N
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする