曜日別特売

ワイプロン

ワイプロン - セキスイワイプロン - セキスイワイプロン - セキスイワイプロン - セキスイワイプロン - セキスイワイプロン - セキスイワイプロン - セキスイワイプロン - セキスイ

高吸収不織布ワイパー・ワイプロン
エンボス仕様により、高い拭き取り性を発揮します
パルプ+ポリプロピレンの複合繊維のため、強度があり丈夫です
絞っても破れにくく、異物混入防止対策にも適しています
ドライでもウェットでも幅広く使用できます
しっかりとした感触で、吸水後は柔軟性のある布のような質感
水・油のみならず、薬液を含侵させた作業にも使えます
ポリパック仕様で1枚づつ取り出しやすいのが特徴です
食品衛生法に準じた試験実施済み

用途
製造工場などで生産ラインの清掃に
食品容器の拭き取りに
油汚れの拭き取りに
医療・介護現場の清掃に
材質パルプ+ポリプロピレンホワイトタイプ四つ折りシートサイズ(mm)320×350RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.83MB)
注意
※火の近くで使用しないでください
※破れ、毛羽立ちの原因になるので、強くしぼったり、引っ張ったり、引っ掛けたりしないでください
※水に溶けないので、トイレやシンクに流さないでください
※乳幼児や小児、認知症の方の手の届くところに保管しないでください
※高温、多湿、直射日光を避けて保管してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ
目付(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69927737J5WP901ケース(50枚×18袋)厚手90(±5g)
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69927746J5WP701ケース(50枚×24袋)レギュラー70(±5g)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする