曜日別特売

オートディスペンサー(アルコール)

オートディスペンサー(アルコール) - プラスマイナスゼロオートディスペンサー(アルコール) - プラスマイナスゼロオートディスペンサー(アルコール) - プラスマイナスゼロオートディスペンサー(アルコール) - プラスマイナスゼロオートディスペンサー(アルコール) - プラスマイナスゼロオートディスペンサー(アルコール) - プラスマイナスゼロ

センサー感知型だから清潔
アルコール用で手指の消毒
手をかざすだけだから簡単・安心。吐出量も強弱が選べるから、入口や玄関など様々な場所に設置できます。オートディスペンサーは食器洗い用の液体と手洗い用の泡もあるから、シリーズで揃えれば毎日の習慣も楽しくなります。

付属品取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂、アルコール用タンク:PP樹脂、シリコン質量(g)約342(タンク空時)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)最大外形寸法(mm)約H199.0×W73.0×D135.0吐出量(mL)弱:約0.5、強:1.0防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)内容量1個
注意
※本体上部は丸洗いできません。濡れた手で電源ボタンを押さないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69926775ZBD-G010Wホワイト
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
69926791ZBD-G010FAディープブルー
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
69926800ZBD-G010Tブラウン
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
69926809ZBD-G010Bブラック
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする