モトユキ
バンドソーブレードキングコングB 5本入
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。
耐熱性に優れ、高速・高能率です。
バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。
高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。
騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。
用途
一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に
幅(mm)
13
入数
5本入
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象機種
刃数
全長(mm)
質量(g)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69926739
B13-1205-14
レッキス工業 マンティス XB125mini ・マンティス XB120Amini
14
1205
600
0.5
¥
22,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69926748
B13-1300-14
アサダ ビーバー4ACTIVE
14
1300
630
0.65
¥
22,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69926757
B13-1205-18
レッキス工業 マンティス XB125mini ・マンティス XB120Amini
18
1205
600
0.5
¥
22,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69926766
B13-1300-18
アサダ ビーバー4ACTIVE
18
1300
630
0.65
¥
22,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください