曜日別特売

予測録画機能付き貼るだけ小型防犯カメラセット増設カメラ

予測録画機能付き貼るだけ小型防犯カメラセット増設カメラ - ブロードウォッチ

100万画素(ハイビジョン)で夜間もフルカラーで撮影
IPX7相当の防水性能で屋外設置も可能(ただし、ケーブル接続部は養生が必要)

用途事務所・店舗・倉庫・工場など、接客状況や不審者・事故やチョコ停の撮影に仕様夜間フルカラーあり寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)質量(g)カメラ:40(ケーブル・スタンド含む)解像度100万画素出力信号AHDコネクタRCA動作温度(℃)カメラ:-20~50画角約130°(対角)防水IPX7内容量1セット
注意
※設置前に仮接続のうえ動作確認をしてください
※2台目のカメラは、ハイビジョン(100万画素)での撮影になります
※同感検知のトリガーは、1台目のカメラに準じます(別々の設定はできません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69924901SEC-S-M1080P-CAM
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする