曜日別特売

予測録画機能付き200万画素貼るだけ小型防犯カメラセット

予測録画機能付き200万画素貼るだけ小型防犯カメラセット - ブロードウォッチ

予測録画機能付きで事故や事件の前後の映像を記録
レコーダーはモニター一体型のため、保存した映像を現場で再生・確認が可能
撮影した映像はマイクロSDカードに保存しているので、事務所のPCでも確認できる
200万画素(フルハイビジョン)で夜間もフルカラーで撮影
サイコロ型の小型軽量カメラは、ビス止めか両面テープで固定できるため簡単設置(大がかりな工事が不要)
オプションのマイクを使用すれば音声も録音できるので、映像と音の両方で状況を把握できる

用途事務所・店舗・倉庫・工場など、接客状況や不審者・事故やチョコ停の監視・記録に仕様夜間フルカラーあり寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約180×125×60質量(g)カメラ:40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:305電源DC12V/1A(ACアダプター使用)設定方式操作ボタン、リモコン入力信号AHD×2チャンネル解像度200万画素スピーカーあり出力信号AHDコネクタRCA動作温度(℃)カメラ:-20~50、モニター:0~50画素数1024×600Pixel画角約130°(対角)モニターサイズ7INCH TFT LCD対応microSDカード4~128GB(UHSスピードクラス1以上) 別売防水IPX7内容量1セット
注意
※設置前に仮接続のうえ動作確認をしてください
※マイクロSDカード・マイクは別売になります
※2台目のカメラは、ハイビジョン(100万画素)での撮影になります
※同感検知のトリガーは、1台目のカメラに準じます(別々の設定はできません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69924885SEC-S-M1080P-7LP
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする