曜日別特売

ミニベースアンプ

ミニベースアンプ - True Dynaミニベースアンプ - True Dynaミニベースアンプ - True Dynaミニベースアンプ - True Dynaミニベースアンプ - True Dynaミニベースアンプ - True Dynaミニベースアンプ - True Dyna

軽量・コンパクトながら、8Wと自宅練習用としては十分な出力を備えており、音域別のトーン調整、コンプレッサー、AUXインプットなど充実した機能を備えたベースアンプです。USB電源または、単三アルカリ乾電池6本での駆動が可能となり、場所を選ばず使用することができます。

付属品取扱説明書(保証書兼), 単三アルカリ乾電池6本(動作チェック用), USBケーブル(1m)質量(g)930(付属電池等含まず)出力(W)8電源USB 5V Type-C(2A~3A)または単三アルカリ乾電池6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×98×125コントロールVOLUME, COMP S/W, TREBLE, MIDDLE, BASS, POWER S/W入力端子BASSINPUT(1/4”モノラルフォン)、AUXIN(ミニステレオフォン)スピーカー3インチ 4Ω(x2基)出力端子PHONES(ミニステレオフォン)内容量1台
注意
※パソコンのUSB端子または市販の5V 2A~3A以上のUSB-ACアダプターを繋いで、家庭用コンセントから電源供給が可能です。
※乾電池の駆動時間は製品、状況に応じて変動します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69927527TDBAP-100
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする