曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類ML-直付点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(1.03MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
4381件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39231878QTC50ML-1-110/220-RR-赤1
10,751
11,826(税込)
31日以内出荷
返品不可
39231887QTC50ML-1-110/220-AA-黄1
10,751
11,826(税込)
31日以内出荷
返品不可
39231896QTC50ML-1-110/220-GG-緑1
10,751
11,826(税込)
31日以内出荷
返品不可
39231905QTC50ML-1-110/220-BB-青1
10,751
11,826(税込)
31日以内出荷
返品不可
39231914QTC50ML-1-110/220-WW-白1
10,751
11,826(税込)
31日以内出荷
返品不可
39231930QTC50ML-2-110/220-RR上から:R-赤/R-赤2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39231939QTC50ML-2-110/220-RA上から:R-赤/A-黄2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39231948QTC50ML-2-110/220-RG上から:R-赤/G-緑2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39231957QTC50ML-2-110/220-RB上から:R-赤/B-青2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39231966QTC50ML-2-110/220-RW上から:R-赤/W-白2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39231975QTC50ML-2-110/220-AA上から:A-黄/A-黄2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39231984QTC50ML-2-110/220-AR上から:A-黄/R-赤2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232000QTC50ML-2-110/220-AG上から:A-黄/G-緑2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232009QTC50ML-2-110/220-AB上から:A-黄/B-青2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232018QTC50ML-2-110/220-AW上から:A-黄/W-白2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232027QTC50ML-2-110/220-GG上から:G-緑/G-緑2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232036QTC50ML-2-110/220-GR上から:G-緑/R-赤2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232045QTC50ML-2-110/220-GA上から:G-緑/A-黄2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232054QTC50ML-2-110/220-GB上から:G-緑/B-青2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232070QTC50ML-2-110/220-GW上から:G-緑/W-白2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232079QTC50ML-2-110/220-BB上から:B-青/B-青2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232088QTC50ML-2-110/220-BR上から:B-青/R-赤2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232097QTC50ML-2-110/220-BA上から:B-青/A-黄2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232106QTC50ML-2-110/220-BG上から:B-青/G-緑2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232115QTC50ML-2-110/220-BW上から:B-青/W-白2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232124QTC50ML-2-110/220-WW上から:W-白/W-白2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232140QTC50ML-2-110/220-WR上から:W-白/R-赤2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232149QTC50ML-2-110/220-WA上から:W-白/A-黄2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232158QTC50ML-2-110/220-WG上から:W-白/G-緑2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232167QTC50ML-2-110/220-WB上から:W-白/B-青2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232176QTC50ML-3-110/220-RRR上から:R-赤/R-赤/R-赤3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232185QTC50ML-3-110/220-RRA上から:R-赤/R-赤/A-黄3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232194QTC50ML-3-110/220-RRG上から:R-赤/R-赤/G-緑3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232210QTC50ML-3-110/220-RRB上から:R-赤/R-赤/B-青3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232219QTC50ML-3-110/220-RRW上から:R-赤/R-赤/W-白3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232228QTC50ML-3-110/220-RAR上から:R-赤/A-黄/R-赤3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232237QTC50ML-3-110/220-RAA上から:R-赤/A-黄/A-黄3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232246QTC50ML-3-110/220-RAG上から:R-赤/A-黄/G-緑3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232255QTC50ML-3-110/220-RAB上から:R-赤/A-黄/B-青3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232264QTC50ML-3-110/220-RAW上から:R-赤/A-黄/W-白3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232280QTC50ML-3-110/220-RGR上から:R-赤/G-緑/R-赤3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232289QTC50ML-3-110/220-RGA上から:R-赤/G-緑/A-黄3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232298QTC50ML-3-110/220-RGG上から:R-赤/G-緑/G-緑3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232307QTC50ML-3-110/220-RGB上から:R-赤/G-緑/B-青3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232316QTC50ML-3-110/220-RGW上から:R-赤/G-緑/W-白3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232325QTC50ML-3-110/220-RBR上から:R-赤/B-青/R-赤3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232334QTC50ML-3-110/220-RBA上から:R-赤/B-青/A-黄3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232350QTC50ML-3-110/220-RBG上から:R-赤/B-青/G-緑3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232359QTC50ML-3-110/220-RBB上から:R-赤/B-青/B-青3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
39232368QTC50ML-3-110/220-RBW上から:R-赤/B-青/W-白3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする