曜日別特売

8V型フローティングナビ DVDドライブ搭載

8V型フローティングナビ DVDドライブ搭載 - KENWOOD

先進のディスプレイオーディオ機能との融合。
Apple CarPlay Android Auto に対応!
大画面をもっと気軽に。さらに進化した欲張り機能を搭載した「彩速HD」8V型フローティングモデル
「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー
ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!
安心・安全とエンターテインメント性が融合した新次元のインターフェース、 オーガニックGUI ADVANCE。
HDMI接続で高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。
溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質
いつでもドライバーにとって 最適な視点/視野から ナビゲーション。
スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能をさらに拡張。
安心・安全を タイムリーにサポート。万が一の時に備えた新機能で 安心ドライブ。
つながる広がる、新HD領域 彩速ナビのスマート連携で、 快適で安心・安全なドライブを

仕様●[USB/SD]Audio:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/Vorbis●[USB/SD]Video:MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV●AM部/実用感度(S/N:20dB):28dBμV●AM部/周波数ステップ:9kHz●FM部/実用感度:8dBf(0.7μV/75Ω)●FM部/周波数ステップ:0.1MHz●HDMI出力/サンプリング周波数(音声):48kHz [HDMI source] 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI出力/量子化ビット数(音声):16bit [HDMI source] 16/20/24bit●HDMI入力/サンプリング周波数(音声):32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI入力/量子化ビット数(音声):16/20/24bit●VICS:FM多重、VICS WIDE●グラフィックイコライザー/調整幅 (Step):±9dB(1dB)●ケーブル長・質量(重さ):GPS アンテナ/3.5、4.0●サンプリング周波数:44.1/48/96kHz●タイムアライメント/レベル調整幅 (Step):-8~0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)●タイムアライメント/調整幅 (Step)(cm):0~610(1●タウンページ電話番号検索:約550万件●ドライブレコーダー映像入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●ドライブレコーダー映像入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●ピンポイント住所検索:約4696万件●ファイルシステム:FAT16/FAT32/NTFS/exFAT●リアビューカメラ入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●リアビューカメラ入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●リージョンNo.:2●画素配列:RGBストライプ配列●外部機器通信端子:電源ハーネス内蔵●急速充電:USB BC1.2●最大供給電流:DC 5V 3A●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou●受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)●詳細地図掲載エリア:全国約1401都市●測位形式:3D/DGPS●地図データ:2025年01版(春)●訪問宅電話番号検索:総件数:約1375万件 ピンポイント:約1270万件適合ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)適合機種本機でコントロールできる iPhone:iPhone 16e、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)本体/ 2.2、パネル/1.0質量(g)GPS アンテナ/3.5m:約84、4.0m:約40(1本あたり/ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+60外形寸法(mm)アンテナ形状・エレメント:フィルム型・91(I形)規格著作権保護/SCMS-T最大出力(W)50×4表示方式透過型広視野角液晶、1677万色(Real 8bit)定格出力(W)28×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)周波数グラフィックイコライザー/62.5Hz~16kHz電源電圧(V)14.4(10.5~16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI出力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、HDMI入力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、本体/178×100×158 ※突起物は除く、パネル/225×137×21 ※突起物を除く、GPS アンテナ/36×12.8×33光源LCDバックライト:LED光源(カスタム)インピーダンス4~8Ω解像度HDMI入力/1280×720p 59.94Hz/60Hz 720×480p 59.94Hz/60Hz 640×480p 59.94Hz/60Hz、HDMI出力/1920×1080p 50Hz/60Hz 1920×1080i 50Hz/60Hz 1280×720p 50Hz/60Hz 720×576p 50Hz 720×480p 60Hz[HDMI source]1280×720P_59.94Hz/60Hz 720×480P_59.94Hz/60Hz 640×480P_59.94Hz/60Hz入力端子HDMI入力/TYPE-D 1系統、ドライブレコーダー映像/RCA 1系統、マイク/3.5Φ Mini-Jack、リアビューカメラ/RCA 1系統駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz、FM部/76.0MHz~99.0MHz画面サイズ8V型HDパネル出力端子HDMI出力/TYPE-D 1系統信号方式HDMI出力/音声:リニアPCM、HDMI入力/音声:リニアPCM、NTSC画素数2764800個 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)本体/(W×H×D)78×100×155受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル(グレア処理)デバイスタイプBR/EDR量子化ビット数16/20/24bit(直線)受信チャンネル(ch)UHF 13~52チャンネルBluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15オーディオコーデックSBC/AAC対応SDカードSD/SDHC/SDXC対応プロファイルHFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PANオーディオディスク:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/VorbisUSB(Type-C)USB2.0 High Speed内容量1台
注意
※ナビ連携ドライブレコーダーを接続する場合は、別売の(KNA-25AV)が必要。
※外部機器をHDMI接続する場合は、別売のKNA-20HCが必要。
※リアモニターなどとHDMI接続する場合は、別売のKNA-22HCが必要。
※専用リアカメラ(CMOS-C740HD/C320/C220他)を接続する場合、別売の(KNA-25CAM)が必要。
※スマートフォンやUSBデバイスなど外部機器をUSB接続する場合は、別売りのUSB延長ケーブルが必要。
※本機に iPhone をUSB 接続するときは、USB 接続ケーブルKNA-24USB(別売品)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69940678MDV-M812F
118,000
117,980
129,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする