曜日別特売

調理ができるキッチンパック(L)30P

調理ができるキッチンパック(L)30P - サンスクリット調理ができるキッチンパック(L)30P - サンスクリット調理ができるキッチンパック(L)30P - サンスクリット

電子レンジ・湯煎・冷凍OK!1枚で調理も保存もできる万能キッチンパック!
湯煎調理や電子レンジ加熱、冷凍保存まで幅広く使える便利なポリ袋です。耐熱温度110℃、耐冷温度-30℃でさまざまな調理シーンに対応。エンボス加工で袋が開きやすく、1枚ずつ取り出せて使いやすい設計です。調理から保存までこれ1枚で対応できます。

セット内容30枚入り材質HDPE寸法(mm)0.01×320(210+マチ110)×380梱包内容1個箱入り内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6992830691959
オープン
160
176(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする