曜日別特売

溝入れ突切り用チップ DGM

溝入れ突切り用チップ DGM - タンガロイ溝入れ突切り用チップ DGM - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
h
勝手
寸法RE(mm)
寸法CW(mm)
寸法INSL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69941089DGM2-020-6R AH62355R0.2220
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
69941107DGM2-020-6L AH62355L0.2220
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
69941116DGM2-020-8R AH62355R0.2220
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
69941125DGM2-020-8L AH62355L0.2220
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
69941141DGM2-020-15R AH62355R0.2220
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
69941150DGM2-020-15L AH62355L0.2220
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
69941159DGM3-020-6R AH62355R0.2320
28,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
69941168DGM3-020-6L AH62355L0.2320
28,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
69941177DGM3-020-15R AH62355R0.2320
28,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
69941186DGM3-020-15L AH62355L0.2320
28,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
69941195DGM4-030-4R AH62355R0.3420
30,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
69941211DGM4-030-4L AH62355L0.3420
30,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
69941220DGM4-030-15R AH62355R0.3420
30,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
69941229DGM4-030-15L AH62355L0.3420
30,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
69941238DGM5-030-4R AH62355.5R0.3525
33,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする