チップ DTE

チップ DTE - タンガロイチップ DTE - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
h
寸法RE(mm)
寸法CW(mm)
寸法INSL(mm)
寸法SSC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69941098DTE500-080 AH80055.50.85255
43,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
69941631DTE265-015 AH623550.152.65203
35,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
69941640DTE300-020 AH623550.23203
37,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
69941649DTE300-040 AH623550.43203
37,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
69941658DTE315-015 AH623550.153.15203
37,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
69941667DTE400-040 AH623550.44204
39,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
69941676DTE400-080 AH623550.84204
39,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
69941685DTE415-015 AH623550.154.15204
39,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
69941701DTE478-055 AH62355.50.554.78255
43,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
69941710DTE500-040 AH62355.50.45255
43,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
69941719DTE500-080 AH62355.50.85255
43,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
69941728DTE515-015 AH62355.50.155.15255
43,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
69941737DTE600-080 AH62355.50.86256
48,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
69941746DTE600-120 AH62355.51.26256
48,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
69941755DTE800-080 AH62356.70.88308
51,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
69941771DTE800-120 AH62356.71.28308
51,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
69941780DTE265-015 AH800550.152.65203
35,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
69941789DTE300-020 AH800550.23203
37,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
69941798DTE300-040 AH800550.43203
37,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
69941807DTE315-015 AH800550.153.15203
37,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
69941816DTE400-040 AH800550.44204
39,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
69941825DTE400-080 AH800550.84204
39,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
69941841DTE415-015 AH800550.154.15204
39,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
69941850DTE478-055 AH80055.50.554.78255
43,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
69941859DTE500-040 AH80055.50.45255
43,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする