曜日別特売

ケアウォーカー700

ケアウォーカー700 - アシックス
仕様【保護具】安全靴・作業靴トラスコ品番7519486アイボリー×シルバーサイズ【EU(ヨーロッパ)】38、【UK(イギリス)】4H、【US(アメリカ)】5Hタイプ作業靴 / マジックタイプ材質(甲被)人工皮革+合成繊維寸法(cm)23.5標準質量(g/片足)約220(25.5cm)足幅EE相当材質(底部)ゴム底グリーン購入法適合内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69941938FMC700.0293-23.5
オープン
7,200
7,920(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする