曜日別特売

作業用靴ウィンジョブCP700

作業用靴ウィンジョブCP700 - アシックス
ブラック/ブラックタイプ保護具:安全靴・作業靴種類プロテクティブスニーカー(JSAA A種認定・紐タイプ)クッションfuzeGEL規格JSAA A種認定材質(甲被)天然皮革+人工皮革先芯ガラス繊維強化樹脂足幅EEE相当耐圧迫性荷重(kN)10±0.1グリーン購入法適合材質(中敷)合成樹脂製(E.V.A.)内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699419811273A020.001-31.0423224331US(アメリカ):14、UK(イギリス):13
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
699419901273A020.001-32.0423224432US(アメリカ):15、UK(イギリス):14
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする