液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大150mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (100Hz)とDisplayPort 1.2 x1 (100Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様【ブルーライト軽減モード】YES付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/HDMI ケーブル質量(kg)約5.28使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YESサイズ(inch)27表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC12V/3A使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横置き]390-540×614(スタンド:230)×220、[縦置き]630-668×362(スタンド:230)×220/スタンドなし:362×614×56コントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB:99%/DCI-P3:75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×1、DP×1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応NO内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69941895JN-IPS27Q3-HSP
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする