曜日別特売

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。従来のIPSパネルと比べて非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%(DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%)の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI2.0、DP1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様【ブルーライト軽減モード】YES付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-Bケーブル/HDMI ケーブル質量(kg)約5.8使用温度範囲(℃)0~50出力【オーディオ】YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz)使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:518×715(スタンド:415)×197/スタンドなし:425×715×68コントラスト比2000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69941877JN-IPSB315U-C6
オープン
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする