液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。従来のIPSパネルと比べて非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現し。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.4 x2 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様【ブルーライト軽減モード】YES付属品マニュアル/保証書/VESAネジ/電源アダプタ/電源ケーブル/HDMI ケーブル質量(kg)約5.5使用温度範囲(℃)0~50出力【オーディオ】YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/2A使用湿度範囲10%~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:519×715(スタンド:415)×197/スタンドなし:425×715×65コントラスト比2000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69941868JN-IPSB315U
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする