曜日別特売

単機能レンジ

単機能レンジ - シャープ

シンプルながら毎日使いにちょうどよい単機能レンジあたためがかしこい
らくチン!(絶対湿度)センサー搭載。食品があたたまることで発生する蒸気を検知して、仕上がりをかしこく判定します。冷凍食品あたため
市販の冷凍食品が自動でカンタンにあたためられます。あたためオート
冷凍ごはん(ラップ包み・容器入り)もおまかせであたためができます。カンタン操作
ボタンを極力減らしたシンプルデザイン。シャープのノウハウがつまった、らくチン!(絶対湿度)センサーで、
かしこくあたため
らくチン!(絶対湿度)センサーは、食品があたたまることで発生する蒸気を検知して、仕上がりを判定。食材や分量、容器が変わっても、かしこくあたためます。冷凍食品あたためらくチン!(絶対湿度)センサー
冷凍パスタなどの市販の冷凍食品が、ワット数(出力)・加熱時間を設定せずに、自動であたためられます。あたためオートらくチン!(絶対湿度)センサー
冷凍ごはん(ラップ包み・容器入り)もおまかせであたためができます。お弁当あたためらくチン!(絶対湿度)センサー
ダイヤルを回してスタートボタンを押すだけで、お弁当が自動でちょうどよくあたためられます。面倒なワット数(出力)や時間設定が不要です。解凍
お肉などを自動で解凍できて、毎日のごはん作りをサポートします。
ダイヤルを回して選ぶだけのカンタン操作、ツインダイヤル
ボタンを極力減らしたシンプルデザイン。ダイヤルを回すだけなので、迷わず操作ができます。使いやすい、フラット庫内
庫内がフラットタイプなので、お手入れ・食品の出し入れがラクラク。

仕様【搭載センサー】らくチン!(絶対湿度)センサー、【目標年度】2008年度、【省エネ性マーク】省エネ基準達成、【省エネ設計】省エネ基準達成、待機時消費電力ゼロ、電源オートオフ機構付属品取扱説明書質量(kg)12ブラック系外形寸法(mm)幅460 × 奥行350 × 高さ280電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)950(50Hz)・1300(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内有効:275 × 325 × 180レンジ出力(W)650(60Hz)※2・520(50Hz)※2・500・200相当庫内容量(L)17(フラットタイプ)年間消費電力量(kW)60.1h/年(待機時0.0h/年)(50/60Hz)内容量1台(17L)
注意
※総庫内容量とは、JIS規定に基づいて算出された容量です。
※レンジ出力は電源周波数によって異なります(50Hz:520W、60Hz:650W)。高周波出力520W/650Wは、短時間高出力機能(最大10分間)であり、定格連続高周波出力は、350Wです。350Wへは、自動的に切り換わります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69996696RE-TS174
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,300/税込¥3,630
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする