曜日別特売

単機能レンジ

単機能レンジ - シャープ

カンタン操作でスタイリッシュな
ターンテーブルタイプ光るタイマー
カンタン操作で見やすいダイヤル式の「光るタイマー」を採用しました。目安時間を記載
よくあたためる食品の目安時間を記載しました。その他の特長
いろんなシーンで活躍する「キッチンタイマー」を搭載
グラムセットで上手に解凍、「解凍機能」
全国どこでも使える、ヘルツフリー

仕様【目標年度】2008年度、【省エネ基準達成率】1.02、【省エネ性マーク】グリーンマーク、【省エネ設計】省エネ基準達成、電源オートオフ機構付属品丸皿(ガラス270mm)、回転ローラー、取扱説明書質量(kg)12ブラック系外形寸法(mm)幅460 × 奥行370 × 高さ265電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)970(50Hz)・1320(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内有効:305 × 315 × 170レンジ出力(W)520(50Hz)※2・650(60Hz)※2・500・解凍200相当庫内容量(L)18(ターンテーブル)年間消費電力量(kW)58.5h/年(待機時0.0h/年)(50/60Hz)内容量1台(18L)
注意
※総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量のことです。
※レンジ出力は電源周波数によって異なります(50Hz:520W、60Hz:650W)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69996687RE-TM18-B
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,300/税込¥3,630
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする